薄肉スペーサー 無電解ニッケル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25285035 品番 NITM3-5-20
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に トラスコ品番366-4860 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 厚さ(mm)20 内径(Φmm)3 呼び径M3 外径(Φmm)5 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
バイクのカスタム
卸売・小売業

ブレーキホースがほんの僅かだが引っ張られている感じがして気分が悪く何とかしてみようと購入しました。
ダブル用のバンジョーボルトにこのスペーサーを挟み元通り組付けてみたら
許容できる長さに仕上がりました。
商品説明に『切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です』
とあったのでこちらを選びました。
今のところ問題なく使用できていますが、耐久性など自己責任でおこなっています。

2024-12-02
用途:
バイクの部品取り付けスペーサ用

中古で買ったエンジンガードの車体取付用スペーサーが欠品していたので、同等の品を探してこれに行き着きました。缶スプレーで黒塗装して使っていますが、調べたところ無電解ニッケルメッキは塗装の下地には向いてないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする