EDCT10T302PDFRLDJ KC410M ミーリングインサート EC10 ケナメタル 25285488

ミーリングインサート EC10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.2注文コード25285488品番EDCT10T302PDFRLDJ KC410M
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用

コーナー半径(mm)0.2コーナーR(mm)0.2ワイパー幅BS(mm)2.29形状ひし形75°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15穴の有無あり幅W(mm)6.75寸法LI(mm)12.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.75チップブレーカ片面切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする