ケナメタル
ミーリングインサート EC10
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.75
寸法LI(mm)
12.05
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.75
チップブレーカ
片面
切刃数
2
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
ワイパー幅BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25285323
EDCT10T304PDFRLDJ KC410M
0.4
0.4
1.98
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285339
EDCT10T304PDERLDJ KC422M
0.4
0.4
1.98
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285488
EDCT10T302PDFRLDJ KC410M
0.2
0.2
2.29
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください