ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
5
注文コード
25286949
品番
50A05RS90ED10D
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
加工径ΦD(mm)
50
シャンク径D(Φmm)
22
全長L(mm)
44
首下長L2(mm)
40
最大切込深さ(mm)
9.9
刃数Z
5
ランピング角(°)
1.5