ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
最大切込深さ(mm)
9.9
内容量
1個
全10種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
選択してください
40
50
63
80
100
シャンク径D(Φmm)
16
22
27
32
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25286924
40A04RS90ED10D
40
16
37
40
4
2
¥
58,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286933
40A06RS90ED10D
40
16
37
40
6
2
¥
65,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286949
50A05RS90ED10D
50
22
44
40
5
1.5
¥
75,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286958
50A08RS90ED10D
50
22
44
40
8
1.5
¥
83,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286967
63A06RS90ED10D
63
22
44
40
6
1
¥
88,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286976
63A09RS90ED10D
63
22
44
40
9
1
¥
102,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286985
80A08RS90ED10D
80
27
60
50
8
0.8
¥
102,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286994
80A10RS90ED10D
80
27
60
50
10
0.8
¥
114,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287003
100B08RS90ED10D
100
32
80
50
8
0.5
¥
115,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287019
100B12RS90ED10D
100
32
80
50
12
0.5
¥
129,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください