100B12RS90ED10D ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 ケナメタル 25287019

ショルダーミーリングカッター MILL 1 10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)100刃数Z12注文コード25287019品番100B12RS90ED10D
参考基準価格(税別)¥129,300販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル

加工径ΦD(mm)100シャンク径D(Φmm)32全長L(mm)80首下長L2(mm)50最大切込深さ(mm)9.9刃数Z12ランピング角(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする