TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25287239
品番
TRFW-CH
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
四角い白札なので視認性が高いです。
両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途
工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
トラスコ品番
363-3986
材質
札:スチロール、チェーン:ニッケル
形状
長角型
厚さ(mm)
2.5
色
白
タイプ
四角(57×38mm)
縦(mm)
57
横(mm)
38
表示内容
無地
穴径(mm)
4
注意
※彫刻加工はできません。