TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
見やすい色のクレーン操作補助ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25287248
品番
UCS-8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
視認性の高い見やすいカラーを使用しています。
「入」「切」も入っており便利です。
用途
クレーン等のボタン用ステッカーとして。
仕様
ユニバーサルデザインカラー
トラスコ品番
363-0909
材質
基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
サイズ
20Φ
枚数
シート:1
シートサイズ(mm)
70×130
縦(mm)
70
横(mm)
130
取付け方法
粘着シール
表示内容
上・下・東・西・南・北・入・切