TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25287275
品番
T802611-A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
トラスコ品番
363-2495
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
規格
JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠
縦(mm)
500
横(mm)
300
取付け方法
穴4ヵ所
表示内容
保護メガネ着用
取付穴径(mm)
2.5