JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25287284 品番 T802621-A
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。

トラスコ品番363-3967 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠 縦(mm)500 横(mm)300 取付け方法穴4ヵ所 表示内容耳栓使用 取付穴径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする