GHSラベル標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 25287397 品番 GHS40-S
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。

用途対象化学物質の容器等に。 トラスコ品番363-3978 材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系 サイズ40×40 枚数シート:5 縦(mm)40 横(mm)40 取付け方法粘着シール 表示内容どくろ ラベル数5シート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25287318
2024-03-25
用途:
タッチアップ塗料に使用
株式会社HILTEC 様 (製造業)

タッチアップ塗料を送付する際に使用します。
塗料缶が小さい為、小型のGHSラベルを探していました。
ちょうどよいサイズでしたのでまた使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする