TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25287440
品番
TCS-BK
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
台の部分に、水または砂を入れることができます。
(水:約3kg、砂:約4.5kg)
トラスコ品番
363-0906
幅(mm)
255
色
ブラック、ポール:ブラック
高さ(mm)
837
タイプ
注水式
ポール径(Φmm)
54
適合チェーン線径(Φmm)
6・8