TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの パネル/ボード/イーゼル
TRUSCOの その他看板
持込機械届受理証ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
25287476
品番
LB5070-5
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。
用途
作業現場への持込届の貼付用として
トラスコ品番
363-2419
材質
基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
入数(枚)
袋:5
枚数
シート:5
縦(mm)
50
横(mm)
70
取付け方法
粘着シール
表示内容
持込機械届受理証