ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
CBN インサート RNGN-C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25287509
品番
RNGN090300S02015C KB5630
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
なし