TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
見やすい色の小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
25287519
品番
UKFS-R
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
トラスコ品番
363-0915
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
レッド
サイズ
小
質量(g)
15
穴径(Φmm)
3
縦(mm)
45
横(mm)
30
注意
※彫刻加工はできません。