※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロール番号札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) ライトブルー 注文コード25287625 品番TRFL-LB
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。

トラスコ品番363-2395 材質スチロール 厚さ(mm)2.5 ライトブルー 縦(mm)57 横(mm)38 取付け方法上部Φ4mm穴あき付 表示内容無地 穴径(mm)4
注意
※彫刻加工はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする