※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 店舗運営用品
TRUSCOの キャッシャー/レジ・会計用品
TRUSCOの 番号札
スチロール番号札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
色
ピンク
注文コード
25287634
品番
TRFL-P
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
トラスコ品番
363-2400
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
ピンク
縦(mm)
57
横(mm)
38
取付け方法
上部Φ4mm穴あき付
表示内容
無地
穴径(mm)
4
注意
※彫刻加工はできません。