スパイラルホース 6.5×10

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25287844 品番 SPC65X10-2
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番358-9237 材質エステルベースポリウレタン 蛍光緑 長さ(m)0.74 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用範囲(m)2 コイル長(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25287860
2025-12-18
用途:
バイクのメンテナンス等…
有限会社 マベ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより硬い感じでした。取り回しがちょっと悪いです。値段が安めなのでヨシとします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする