TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア 肘なしタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25288745
品番
T-10-OR
参考基準価格(税別)
¥22,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
座面高さ(mm)
425〜555
トラスコ品番
369-3585
材質
背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、キャスター:ナイロン
色
オレンジ
張地
布張り
座上下調節
ガス調節式
組立時間
1人15分
座幅(mm)
440
座高(mm)
425〜555
座奥行(mm)
600
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック