TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
ドーナツイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25288754
品番
TDNTA-GN
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スタッキングが可能です。(5脚まで)
しっかりとした骨組みの円座スツールとしてご使用いただけます。
色
座部:グリーン、本体:ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
406×320×420
トラスコ品番
369-3584
材質
脚部:Φ19.1mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装)、座部:ポリエステル
幅(mm)
406
高さ(mm)
420
奥行(mm)
320
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
420
高さ調節
不可
スタッキング
可