スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25288770 品番 TMSC2001-6A
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。

トラスコ品番369-2003 材質アルミニウム合金 接続口径Rc1/8 使用圧力(MPa)0〜1 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする