TRUSCO
TRUSCOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
TRUSCOの スピードコントローラー
スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25288779
品番
TMSC2001-8A
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
トラスコ品番
369-2005
材質
アルミニウム合金
接続口径
Rc1/4
使用圧力(MPa)
0〜1
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応