曜日別特売
JNS-A4-1-100 弱粘着ラベルシール TRUSCO 25288964

弱粘着ラベルシール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
面付1列×1段(1面)
余白なし
内容量1パック(100枚)注文コード25288964品番JNS-A4-1-100
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。

用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。トラスコ品番383-0538材質上質紙+粘着剤+剥離紙厚さ(mm)0.16白色度(%)93ラベルサイズ(mm)縦×横:297×210面付1列×1段(1面)余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする