弱粘着ラベルシール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 25288989 品番 JNS-A4-44-100
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。

用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。 トラスコ品番383-0539 材質上質紙+粘着剤+剥離紙 厚さ(mm)0.16 白色度(%)93 ラベルサイズ(mm)縦×横:25.4×48.3 面付4列×11段(44面) 余白四辺余白 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可) ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする