曜日別特売
DCMT11T308MF KCP10 ISO インサート DCMT-MF ケナメタル 25289058

ISO インサート DCMT-MF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25289058品番DCMT11T308MF KCP10
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする