TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25289068
品番
RAH-510SS
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途
配管内物質の識別に。
仕様
はく離紙付タイプ
トラスコ品番
383-6732
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.05
色
白
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0〜80
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/mm)
5.44/25
RoHS指令(10物質対応)
対応