配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25289269 品番 RAH-504S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ トラスコ品番383-6730 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0〜80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
某ドイツ製チェンソーのプラ外装割れに貼る

自分の使ってるメーカーのチェンソーに色がぴったり。
あと、それなりに丈夫。
割れに強力なテープを貼って、その上からコレ。遠目には修理跡わからなくなる。
ただそれだけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする