配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25289278 品番 RAH-519S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ トラスコ品番383-6699 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0〜80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする