RAH-504M 配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO 25289409

RAH-504M 配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO 25289409
RAH-504M 配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO 25289409

配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番383-6718
内容量1巻注文コード25289409品番RAH-504M
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途
配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプトラスコ品番383-6718材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.05黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 某ドイツ製チェンソーのプラ外装割れに貼る

自分の使ってるメーカーのチェンソーに色がぴったり。
あと、それなりに丈夫。
割れに強力なテープを貼って、その上からコレ。遠目には修理跡わからなくなる。
ただそれだけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする