TSGH6550 スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCO 25289540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGH6550 スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCO 25289540
TSGH6550 スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCO 25289540

スパークガードホース ホースのみ50m

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
内容量1巻注文コード25289540品番TSGH6550
参考基準価格(税別)¥23,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。

用途
静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
トラスコ品番380-3462長さ(m)50内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10材質(ホース)ポリウレタン許容曲げ半径(mm)35以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする