※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGH8520 スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCO 25289558 TSGH8520 スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCO 25289558

スパークガードホース カプラ付 ホース20m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25289558 品番 TSGH8520
参考基準価格(税別)¥17,920 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。

用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 トラスコ品番380-3461 長さ(m)20 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 材質(ホース)ポリウレタン 許容曲げ半径(mm)45以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする