TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 重力式スプレーガン
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25289585
品番
BSG-15S
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。
吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番
390-5287
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
200
カップ容量(mL)
750
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
霧化能力
汎用
取付口
G1/4
エアー取付口
G1/4
注意
※重力式カップは別売りです。