TRUSCO
TRUSCOの ウエス
TRUSCOの 布ウエス
TRUSCOの 新品布ウエス
水だけで輝くシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
25289619
品番
MIZ-1012
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
強力凹凸ファイバーが曲面や凹凸面にフィットして汚れをキャッチします。
高い研磨力の特殊繊維が水アカ汚れをきれいにします。
ミシン目が入っており半分にカットが可能です。
用途
キッチンや洗面台の清掃に。
トラスコ品番
388-8295
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140
注意
※ご使用前に見えないところで確認してください。傷がつくことがあります。