TRUSCO
TRUSCOの ウエス
TRUSCOの マイクロファイバーウエス
食品衛生適合マイクロファイバーウエス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
25289655
品番
FSAMF-NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合ウエスになりますので安心安全の高品質になります。
洗濯や漂白が可能ですのですので繰り返し使用が可能です。
用途
食品工場、医療現場など
トラスコ品番
379-8535
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ナチュラル
規格
食品衛生法適合品
シートサイズ(mm)
400×400