TRUSCO
TRUSCOの ウエス
TRUSCOの マイクロファイバーウエス
食品衛生適合マイクロファイバーウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
25289664
品番
FSAMF-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合ウエスになりますので安心安全の高品質になります。
洗濯や漂白が可能ですのですので繰り返し使用が可能です。
用途
食品工場、医療現場など
トラスコ品番
379-8536
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ブルー
規格
食品衛生法適合品
シートサイズ(mm)
400×400