TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25289996
品番
BAKF-105
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
381-7909
厚さ(mm)
3
色
白
縦(mm)
90
横(mm)
35
表示内容
開(青ベタ)/閉(赤ベタ)
穴タイプ
穴なし