スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25290014 品番 BAKF-107
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。 トラスコ品番381-7907 厚さ(mm)3 縦(mm)90 横(mm)35 表示内容開(緑ベタ)/閉(赤ベタ) 穴タイプ穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする