オイルシート 油・水兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード25290057 品番TOPB-405015
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。
ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。

用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。 トラスコ品番381-3388 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1.5 横幅(mm)500 縦幅(mm)400 吸収量(L/枚)68.0
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする