※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y809-0012 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290355 Y809-0012 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290355 Y809-0012 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290355

六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25290355 品番 Y809-0012
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-2658 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 高さ(mm)10 呼び径M12×1.75 寸法e(mm)21.9 寸法B(mm)19 寸法C(mm)21.9 寸法s(mm)19 二面幅(mm)19 寸法k(mm)10 寸法m(mm)10 ナット1種 強度区分4T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする