TRUSCO
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(50個)
呼び径
3/8×16山
M10×1.50
M12×1.75
1/4×20山
3/8×16山
5/16×18山
M3×0.50
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
二面幅(mm)
17
17
19
10
14
5.5
7
8
13
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25290380
品番
Y809-0318
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
380-2641
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
高さ(mm)
8
呼び径
3/8×16山
寸法e(mm)
19.6
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
二面幅(mm)
17
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
6
ナット
1種
強度区分
4T