※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y812-0003 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290477 Y812-0003 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290477 Y812-0003 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290477

六角ナット3種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 25290477 品番 Y812-0003
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-2654 材質スチール、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 高さ(mm)1.8 呼び径M3×0.50 寸法e(mm)6.4 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)6.4 寸法s(mm)5.5 二面幅(mm)5.5 寸法k(mm)1.8 寸法m(mm)1.8 ナット3種 強度区分4T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする