※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y813-0004 六角ナット3種 三価白 少量パック TRUSCO 25290547 Y813-0004 六角ナット3種 三価白 少量パック TRUSCO 25290547 Y813-0004 六角ナット3種 三価白 少量パック TRUSCO 25290547

六角ナット3種 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 25290547 品番 Y813-0004
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-2629 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 高さ(mm)2.4 呼び径M4×0.70 寸法e(mm)8.1 寸法B(mm)4 寸法C(mm)8.1 寸法s(mm)4 二面幅(mm)7 寸法k(mm)2.4 寸法m(mm)2.4 ナット3種 強度区分4T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする