TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット3種 三価白 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25290565
品番
Y813-0006
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
380-2645
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
高さ(mm)
3.6
呼び径
M6×1.00
寸法e(mm)
11.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
二面幅(mm)
10
寸法k(mm)
3.6
寸法m(mm)
3.6
ナット
3種
強度区分
4T