※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y853-0005 六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO 25290599 Y853-0005 六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO 25290599 Y853-0005 六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO 25290599

六角ナット3種 ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25290599 品番 Y853-0005
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-2631 材質ステンレス(SUS304相当材) 高さ(mm)3.2 呼び径M5×0.80 寸法e(mm)9.2 寸法B(mm)7 寸法C(mm)9.2 寸法s(mm)7 二面幅(mm)8 寸法k(mm)3.2 寸法m(mm)3.2 ナット3種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする