Y814-0006 平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック TRUSCO 25290626 Y814-0006 平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック TRUSCO 25290626

平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 25290626 品番 Y814-0006
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7352 材質ステンレス 厚さ(mm)0.8 内径(Φmm)6.5 呼び径M6 外径(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする