※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y814-0010 平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック TRUSCO 25290644 Y814-0010 平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック TRUSCO 25290644

平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25290644 品番 Y814-0010
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7345 材質ステンレス 厚さ(mm)1.5 種類平ワッシャー 内径(Φmm)10.5 呼び径M10 外径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする