TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
25290669
品番
Y815-0006
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
380-7338
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
1.0
内径(Φmm)
6.5
呼び径
M6
外径(Φmm)
13
表面処理
ユニクロめっき