ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート SNMM-RP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
9.52
注文コード
25290738
品番
SNMM250924RP KCP25
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
2.4
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
9.53
厚さ(mm)
9.52
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
25.4
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
25.4