※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y816-0816 平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290739 Y816-0816 平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290739

平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 25290739 品番 Y816-0816
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7347 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 厚さ(mm)1.2 内径(Φmm)8.5 呼び径M8 外径(Φmm)16 表面処理ユニクロめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする