曜日別特売
Y817-0002 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y817-0002 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290775
Y817-0002 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290775

平ワッシャー ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
外径(Φmm)6
内径(Φmm)2.3
厚さ(mm)0.4
内容量1袋(50個)注文コード25290775品番Y817-0002
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7389材質ステンレス厚さ(mm)0.4内径(Φmm)2.3呼び径M2外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする